MP Bolagen - Forsterkning 300-400mm Hvit MP-758V - 1352126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 300...400 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...110 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 800 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333050423
Elnummer
1352126
Leverandørens varenummer
1352126
Typebeskrivelse
1352126
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...400 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...110 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
800 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Bygghøyde under gitterbane 14 mm for 300-400 mm
H=: 14 mm
Materiale: Hvitlakkert