MP Bolagen - Forsterkning 300-400mm Syref MP-758R - 1352026

KopierKopier
MP Bolagen - Forsterkning 300-400mm Syref MP-758R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 300...400 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...110 mm

  • Modell / utførelse - Nedhengt

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 800 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333053141

Elnummer

1352026

Leverandørens varenummer

1352026

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

300...400 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

50...110 mm

Modell / utførelse:

Nedhengt

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

800 N

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Sink

Brukes sammen med Bærekonsoll MP-757 til gitterbaner i breddene 300-600 mm, for å forhindre nedbøyning av gitterbanen ved større laster. Forsterkningen skrues fast i bærekonsollen med monteringskrue MP-937 etter at gitterbanen er montert.
Bygghøyde under gitterbane 14 mm for 300-400 mm

H=: 14 mm
Syrefast miljøklasse: C5I/C5M