MP Bolagen - Forsterkning 500-600mm Syref MP-767R - 1352997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 500...600 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...110 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 800 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
EAN/GTIN
7394333049175
Elnummer
1352997
Leverandørens varenummer
1352997
Typebeskrivelse
1352997
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...600 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...110 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
800 N
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
Bygghøyde under gitterbane 20 mm for 500-600 mm
H=: 20 mm
Syrefast miljøklasse: C5I/C5M


