MP Bolagen - Forsterkning 500-600mm Varmf MP-767Z - 1352993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 500...600 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...110 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 800 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333049205
Elnummer
1352993
Leverandørens varenummer
1352993
Typebeskrivelse
1352993
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...600 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...110 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
800 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Bygghøyde under gitterbane 20 mm for 500-600 mm
H=: 20 mm
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


