MP Bolagen - Front 45x19mm 3m Al/Sort TB45-2 - 1285334

KopierKopier
MP Bolagen - Front 45x19mm 3m Al/Sort TB45-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 45 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Modell / utførelse - Profilert

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403946

Elnummer

1285334

Leverandørens varenummer

1285334

Typebeskrivelse

1285334

Bredde:

45 mm

Lengde:

3000 mm

Modell / utførelse:

Profilert

Materiale:

Aluminium

Farge:

Svart

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Montering av deksel:

Låsbar

Sabotasjesikker festing:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Våtlakkert

RAL-nummer:

9005

Beskyttelseslag:

Ja

Front TB 45-2 - 3 m/sortlakkert. Fronten monteres med en enkel snepp-funksjon.

Materiale: Aluminium
Farge: Sortlakkert, RAL 9005