MP Bolagen - Front 80x19mm 3m Al/Hvit TB80-3 - 1285123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 3000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402086
Elnummer
1285123
Leverandørens varenummer
1285123
Typebeskrivelse
1285123
Bredde:
80 mm
Lengde:
3000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Front TB 80 - 3 m/hvitlakkert. Fronten monteras med en enkel snepp-funksjon.