Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Front 80x19mm 3m Al/Natur TB80-1 - 1285122

KopierKopier
MP Bolagen - Front 80x19mm 3m Al/Natur TB80-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 80 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Aluminium

  • Monteringssett for deksel - Innvendig

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402079

Elnummer

1285122

Leverandørens varenummer

1285122

Typebeskrivelse

1285122

Bredde:

80 mm

Lengde:

3000 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Aluminium

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Beskyttelseslag:

Ja

Front TB 80 - 3 m/naturanodisert. Fronten monteres med en enkel snepp-funksjon.