MP Bolagen - Front 80x19mm 3m Al/Sort TB80-2 - 1285335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 3000 mm
Modell / utførelse - Profilert
Materiale - Aluminium
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403953
Elnummer
1285335
Leverandørens varenummer
1285335
Typebeskrivelse
1285335
Bredde:
80 mm
Lengde:
3000 mm
Modell / utførelse:
Profilert
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Låsbar
Sabotasjesikker festing:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9005
Beskyttelseslag:
Ja