MP Bolagen - Gitterbane 200 Syref L=2,5m MP-723R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 200 mm
Høyde - 58 mm
Integrert skillevegg - Uten
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333051499
Elnummer
1352022
Leverandørens varenummer
13 520 22
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Profilform
U-form
Bredde
200 mm
Høyde
58 mm
Integrert skillevegg
Uten
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Lengde
2500 mm
Fri gjengelengde
2500 mm
Diameter på langsgående tråd
5 mm
Diameter på tverrgående stag
5 mm
Nyttbart tverrsnitt
9058 mm²
Kontakttype
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materiale
Rustfritt stål
Materialkvalitet
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Farge
Edelstål
Vekt
4200 kg/m
Mulig konsollavstand
0,1...2,5 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 4,0 m (IEC 61537)
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 5,0 m (IEC 61537)
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 6,0 m (IEC 61537)
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537)
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537)
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537)
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m
0 N/m
Gitterbane i syrafast AISI 316L Ø 5 mm tråd, lengde 2,5 m. Beregnet for lettere installasjon i agressivt miljø som industri, landbruk m.m.
Syrefast miljøklasse: C5I/C5M
Godstykkelse: 5 mm