MP Bolagen - Gitterbane 300 Z4 L=2,5m MP-724Z4 - 1354184

KopierKopier
MP Bolagen - Gitterbane 300 Z4 L=2,5m MP-724Z4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 58 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333051673

Elnummer

1354184

Leverandørens varenummer

1354184

Typebeskrivelse

1354184

Profilform:

U-form

Bredde:

300 mm

Høyde:

58 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Lengde:

2500 mm

Fri gjengelengde:

2500 mm

Diameter på langsgående tråd:

5 mm

Diameter på tverrgående stag:

5 mm

Nyttbart tverrsnitt:

13959 mm²

Kontakttype:

Andre

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Dyppgalvanisert, sink-aluminium

Farge:

Sink

Vekt:

5400 kg/m

Mulig konsollavstand:

0,1...2,5 m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Gitterbane i varmforsinket Ø 4 mm tråd, lengde 2,5 m. Beregnet for lettere installasjon utendørs som industri, butikk, kontor m.m.

Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4