MP Bolagen - Gitterbane 500 Els L=2,5 MP-726E - 1352065

KopierKopier
MP Bolagen - Gitterbane 500 Els L=2,5 MP-726E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 58 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GITTERBANE MP

EAN/GTIN

7394333049625

Elnummer

1352065

Leverandørens varenummer

1352065

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Profilform:

U-form

Bredde:

500 mm

Høyde:

58 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Bygglengde:

2500 mm

Diameter langsgående ledning:

6 mm

Diameter på tverrgående stag:

6 mm

Nyttbart tverrsnitt:

23760 mm²

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Sink

Vekt:

8980 kg/m

Mulig støtteavstand:

0,1...2,5 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Gitterbane i elforsinket Ø 6 mm tråd, lengde 2,5 m. Beregnet for lettere innstallasjon i innendørs miljø som industri, butikk, kontor m.m.

Elzink (E): 10 µm
Godstykkelse: 6 mm