Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Gitterbane 500 Hvit L=2,5m MP-726V - 1352128

KopierKopier
MP Bolagen - Gitterbane 500 Hvit L=2,5m MP-726V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 58 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333949628

Elnummer

1352128

Leverandørens varenummer

1352128

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Profilform:

U-form

Bredde:

500 mm

Høyde:

58 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Bygglengde:

2500 mm

Diameter langsgående ledning:

6 mm

Diameter på tverrgående stag:

6 mm

Nyttbart tverrsnitt:

23760 mm²

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Hvit

Vekt:

8980 kg/m

RAL-nummer:

9010

Mulig støtteavstand:

0,1...2,5 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 4,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Gitterbane i elforsinket Ø 6 mm tråd, lengde 2,5 m. Beregnet for lettere innstallasjon i innendørs miljø som industri, butikk, kontor m.m.

Hvitlakkert: RAL 9010