MP Bolagen - Gitterbane 75 Syref L=2,5m MP-720R - 1352020

KopierKopier
MP Bolagen - Gitterbane 75 Syref L=2,5m MP-720R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 75 mm

  • Høyde - 51 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333050843

Elnummer

1352020

Leverandørens varenummer

1352020

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Profilform:

U-form

Bredde:

75 mm

Høyde:

51 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Rustfritt stål

Bygglengde:

2500 mm

Diameter langsgående ledning:

4 mm

Diameter på tverrgående stag:

6 mm

Nyttbart tverrsnitt:

2640 mm²

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 L (1.4404)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Edelstål

Vekt:

2000 kg/m

Mulig støtteavstand:

0,1...2,5 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 4,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Gitterbane i syrafast AISI 316L Ø 4 mm tråd, lengde 2,5 m. Beregnet for lettere installasjon som industri, butikk, kontor m.m.

Syrefast miljøklasse: C5I/C5M
Godstykkelse: 4 mm