MP Bolagen - Gitterbane light 75 Sendz 3m MP-720S3 - 1352082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 75 mm
Høyde - 51 mm
Lengde - 3000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP S
EAN/GTIN
7394333048789
Elnummer
1352082
Leverandørens varenummer
1352082
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Profilform:
U-form
Bredde:
75 mm
Høyde:
51 mm
Lengde:
3000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Bygglengde:
3000 mm
Diameter langsgående ledning:
4 mm
Diameter på tverrgående stag:
4 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2653 mm²
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
Vekt:
2220 kg/m
Mulig støtteavstand:
0,1...3 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme.
Trådtykkelse: 4 mm
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


