MP Bolagen - Gitterbane m/lås 25x25 Els L=3m MP-771E - 1352105

KopierKopier
MP Bolagen - Gitterbane m/lås 25x25 Els L=3m MP-771E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - C-form

  • Bredde - 25 mm

  • Høyde - 25 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333058641

Elnummer

1352105

Leverandørens varenummer

1352105

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Profilform:

C-form

Bredde:

25 mm

Høyde:

25 mm

Lengde:

3000 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Bygglengde:

3000 mm

Diameter langsgående ledning:

4 mm

Diameter på tverrgående stag:

4 mm

Nyttbart tverrsnitt:

625 mm²

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Sink

Vekt:

1600 kg/m

Mulig støtteavstand:

0,1...3 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Gitterbane med lås. Fordelen med denne løsningen er at man kan legge til, og ta bort, kabler uten å ta bort lokket. Man kan også feste kablene for avlastning ved vertikal montasje. Gitterbanen kan enkelt festes mot stativ eller direkte mot vegg med veggfestene MP-775 R - 779 R.

Elzink (E): 10 µm