MP Bolagen - Gitterbane m/lås 75x75 Els L=3m MP-773E - 1352107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - C-form
Bredde - 75 mm
Høyde - 75 mm
Lengde - 3000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333058801
Elnummer
1352107
Leverandørens varenummer
1352107
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Profilform:
C-form
Bredde:
75 mm
Høyde:
75 mm
Lengde:
3000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Bygglengde:
2500 mm
Diameter langsgående ledning:
4 mm
Diameter på tverrgående stag:
3 mm
Nyttbart tverrsnitt:
5625 mm²
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Sink
Vekt:
3360 kg/m
Mulig støtteavstand:
0,1...3 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Elzink (E): 10 µm


