Utgått

MP Bolagen - Gitterbane MP-725 Z 400 L=250 - 1352014

KopierKopier
MP Bolagen - Gitterbane MP-725 Z 400 L=250

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 58 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333051949

Elnummer

1352014

Leverandørens varenummer

1352014

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Profilform:

U-form

Bredde:

400 mm

Høyde:

58 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Lengde:

2500 mm

Nyttbart tverrsnitt:

18810 mm²

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gitterbane i varmforsinket Ø 6 mm tråd, lengde 2,5 m. Beregnet for lettere installasjon innendørs, eks. industri, butikk, kontor m.m.