MP Bolagen - Gjengestangsfeste Els MP-925E - 1353108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333122397
Elnummer
1353108
Leverandørens varenummer
1353108
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


