MP Bolagen - Grenstav MP-Duo 2100mm Sort MP-U600SV - 1285098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 12
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501857
Elnummer
1285098
Leverandørens varenummer
1285098
Typebeskrivelse
1285098
Antall stikkontakter:
12
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Antall innbyggingsbokser:
2
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9005
Med sokkel:
nei
Med jordspyd:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
110 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Frittstående. 2 m fleksibel slange: Ø50 mm.
Total kabellengde: 7,5 m - el/data
Fot er tilbehør.
Bestykning pr side: 6 uttak (stikk 230V) - 2 stk RJ45 Cat6A S/FTP for tele/data.
Materiale: Aluminium, Sortlakkert, RAL 9005


