Utgått

MP Bolagen - Grenstav MP-Duo 2870mm Nat - 1205011

KopierKopier
MP Bolagen - Grenstav MP-Duo 2870mm Nat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 16

  • Med belysning - nei

  • Brytefunksjon - Uten

  • Materiale - Metall

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333500652

Elnummer

1205011

Leverandørens varenummer

1205011

Typebeskrivelse

1205011

Antall stikkontakter:

16

Med belysning:

nei

Brytefunksjon:

Uten

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

Antall innbyggingsbokser:

0

Materialkvalitet:

Aluminium

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

0

Bredde:

93 mm

Høyde:

2870 mm

Dybde:

103 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Duostaven kan monteres på ulike måter, frittstående på fot eller mellom gulv og tak.
Bestykkes som nedenfor eller etter kundens ønske.

Lengde: 2870 mm (+30 mm).
Total kabellengde 7,5 m - el/data.

Bestykning:
U 605 N/V. 4 uttak (stikk 230V) - 4 uttak Datakontakt (230V) - 2 stk Cat6 UTP (RJ45) - 1 stk blindlokk