MP Bolagen - Grenstav MP-Flex 2100mm Sort MP-U500SV - 1285086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 6
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501741
Elnummer
1285086
Leverandørens varenummer
1285086
Typebeskrivelse
1285086
Antall stikkontakter:
6
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9005
Bredde:
67 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
52 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Bestykkes som nedenfor eller etter kundens ønske.
Frittstående. 2 m fleksibel slange: Ø50 mm.
Total kabellengde: 7,5 m - el/data.
Fot er tilbehør.
Bestykning: 6 uttak (stikk 230V) - 2 stk. Cat6 UTP (RJ45)
Materiale: Aluminium, Sortlakkert, RAL 9005


