MP Bolagen - Grenstav MP-Flex 2100mm Sort MP-U521SV - 1285097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 6
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Svart
Antall innbyggingsbokser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501840
Elnummer
1285097
Leverandørens varenummer
1285097
Typebeskrivelse
1285097
Antall stikkontakter:
6
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Antall innbyggingsbokser:
1
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9005
Med sokkel:
nei
Med jordspyd:
nei
Bredde:
53 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
68 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bestykkes som nedenfor eller etter kundens ønske.
Frittstående. 2 m fleksibel slange: Ø50 mm.
Total kabellengde: 5 m - el/data.
Fot er tilbehør.
Komplimenter gjerne med takramme for slange (1205070)
Bestykning: 6 uttak (stikk 230V) - 2 stk Cat6A S/FTP for tele/data.
Materiale: Aluminium, Sortlakkert, RAL 9005


