MP Bolagen - Gulv- og endefeste venstre SS 6330-48 - 1354357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333400969
Elnummer
1354357
Leverandørens varenummer
1354357
Typebeskrivelse
1354357
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Edelstål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
RAL-nummer:
0
For avsluttning mot gulv eller vegg.
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


