Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Gulvstativ 19" D=350-600mm Elz MP-852E - 6900604

KopierKopier
MP Bolagen - Gulvstativ 19" D=350-600mm Elz MP-852E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 490 mm

  • Høyde - 2223 mm

  • Dybde - 350...600 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333171975

Elnummer

6900604

Leverandørens varenummer

6900604

Typebeskrivelse

6900604

Bredde:

490 mm

Høyde:

2223 mm

Dybde:

350...600 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Sink

Type overflate:

Galvanisert

Datastativet er et monteringssett av et 19”-grunnstativ iht. SS IEC 297. Skruer for montering inngår. Fremre siden har hull for kurvmutter M6 og bakre siden hull 6,5x31,75 mm for M6-skrue og mutter.

Elzink (E): 10 µm