MP Bolagen - Gulvstativ 19" D=350mm Hvit MP-848V - 6900603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 490 mm
Høyde - 2223 mm
Dybde - 350...350 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333170725
Elnummer
6900603
Leverandørens varenummer
6900603
Typebeskrivelse
6900603
Bredde:
490 mm
Høyde:
2223 mm
Dybde:
350...350 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9010
Datastativet er et monteringssett av et 19”-grunnstativ iht. SS IEC 297. Skruer for montering inngår. Fremre siden har hull for kurvmutter M6 og bakre siden hull 6,5x31,75 mm for M6-skrue og mutter.
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert


