MP Bolagen - Helgjenget stang M10 Syref 3m MP-928R - 1353850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333125435
Elnummer
1353850
Leverandørens varenummer
1353850
Typebeskrivelse
1353850
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
3000 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Gjengestigning:
1,5 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Venstregjenget:
nei
Med kuttespor:
nei
For og få en justerbarhet på ±25 mm i kombinasjon med gjengestangfeste, kapp pendelen iht. følgende: 50-75 mm 90 mm kortere enn ønsket byggehøyde. 100-600 mm 50 mm kortere enn ønsket byggehøyde.
Syrefast miljøklasse: C5I/C5M
Syrefast miljøklasse: C5I/C5M


