MP Bolagen - Hengboks MP-Duo Hvit MP-U610V - 1205025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 4
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nedføringsstaver MP
EAN/GTIN
7394333501369
Elnummer
1205025
Leverandørens varenummer
1205025
Typebeskrivelse
1205025
Antall stikkontakter:
4
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bredde:
93 mm
Høyde:
370 mm
Dybde:
103 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Monteres i wire eller med balansblokk (ikke inkl.).
Til hengeboks MP-Duo anvendes balanseblokk. U129 eller U128 med rullgardinfunksjon.


