MP Bolagen - Hjørne for 65x100mm Al/Hvit TBC100-3 - 1285134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 90 mm
Dybde - 90 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Modell / utførelse - Symmetrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402246
Elnummer
1285134
Leverandørens varenummer
1285134
Typebeskrivelse
1285134
Bredde:
90 mm
Dybde:
90 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9010
Hjørnet fungerer både som inner- og ytterhjørne, og tillater noen graders avvik på 90°.
Passer til TB 1010 og 1040.
Mål: 90x90x100 mm
Passer til TB 1010 og 1040.
Mål: 90x90x100 mm


