MP Bolagen - Hjørneskjøt Gitterbane Hvit MP-732V - 1352034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
VinkelskjøtestykkeGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Låsbar
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333953274
Elnummer
1352034
Leverandørens varenummer
1352034
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Låsbar
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
55...600 mm
Passer for gitterrenne tråd:
4...6 mm
Lengde:
32,5 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Hvitlakkert: RAL 9010


