MP Bolagen - Hjørneskjøt Gitterbane Sendz MP-732S - 1352033

KopierKopier
MP Bolagen - Hjørneskjøt Gitterbane Sendz MP-732S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Vinkelskjøtestykke

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Låsbar

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

GITTERBANE MP S

EAN/GTIN

7394333053271

Elnummer

1352033

Leverandørens varenummer

1352033

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Modell / utførelse:

Vinkelskjøtestykke

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Låsbar

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

55...600 mm

Passer for gitterrenne tråd:

4...6 mm

Lengde:

32,5 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

For produksjon av L-, T- og X-avgreninger. Låses med å stikke en skrutrekker gjennom ett av hullene og bøyer inn tungen mellom gitterbanens tråder.

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)