MP Bolagen - Hjørneskjøt Gitterbane Syref MP-732R - 1352035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
VinkelskjøtestykkeGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333053301
Elnummer
1352035
Leverandørens varenummer
1352035
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Forbindelsestype:
Låsbar
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
55...600 mm
Passer for gitterrenne tråd:
4...6 mm
Lengde:
32,5 mm
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0