MP Bolagen - Horisontalt veggfeste 75 MP-777R - 1352110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 75...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 75...75 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Festelask
Nyttelastkapasitet - 50 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333059587
Elnummer
1352110
Leverandørens varenummer
1352110
Typebeskrivelse
1352110
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
75...75 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Festelask
Nyttelastkapasitet:
50 N
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
Materiale: Syrefast (R) miljøklasse C5I/C5M
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


