MP Bolagen - Hylleplate 1U 19" Sendz MP-887S - 6900613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 48,3 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 4,4 mm
Dybde for skapinnbygging - 250 mm
Bredde - 445 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333168081
Elnummer
6900613
Leverandørens varenummer
6900613
Typebeskrivelse
6900613
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
48,3 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
4,4 mm
Dybde for skapinnbygging:
250 mm
Bredde:
445 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
250 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


