MP Bolagen - Hylleplate 2U 19" Sendz MP-888S - 6900615
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 48,3 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 8,8 mm
Dybde for skapinnbygging - 320 mm
Bredde - 445 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333168371
Elnummer
6900615
Leverandørens varenummer
6900615
Typebeskrivelse
6900615
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
48,3 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
8,8 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Bredde:
445 mm
Høyde:
88 mm
Dybde:
320 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


