Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Innfelt kanal 148x65 Al/Hvit 3m TB 1332-3 - 1285223

KopierKopier
MP Bolagen - Innfelt kanal 148x65 Al/Hvit 3m TB 1332-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 148 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403366

Elnummer

1285223

Leverandørens varenummer

1285223

Typebeskrivelse

1285223

Bredde:

148 mm

Dybde:

65 mm

Lengde:

3000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

nei

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

nei

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...80 °C

Innfelt hvitlakkert veggkanal, men innbygningsmål 123x65 mm
Med skillevegger kan kanalen deles i flere seksjoner. I kanalen finnes det spor for jordningsklemme TBM 1.
Denne kanalen er til innfelt montering.
Hullet rygg.

Materiale: Aluminium hvitlakkert.