MP Bolagen - Install.enhet 8 rustf UEKDD2 15-V E - 1205114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 261 mm
Innfellingsdiameter - 0 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MP GULVBOKSER
EAN/GTIN
4040918113382
Elnummer
1205114
Leverandørens varenummer
1205114
Typebeskrivelse
1205114
Modell / utførelse:
Rektangulær
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Lengde innbyggingsmål:
261 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
12 mm
Rammeutførelse:
Beskyttelsesramme for tepper
Bredde innbyggingsmål:
187 mm
Ytre lengde:
284 mm
Utvendig bredde:
211 mm
Ytre diameter:
0 mm
Materiale:
Rustfritt stål
RAL-nummer:
0
Fylldybde: 12 mm - min høyde 95 mm.
Maksbelastning på lokket: 150 kg
Yttermål: 284x211 mm
Monteringsåpning: 261x186 mm


