MP Bolagen - Jordingsbånd 10x0,5 Alus 10m MP-831A - 1284911

KopierKopier
MP Bolagen - Jordingsbånd 10x0,5 Alus 10m MP-831A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klemme-/fastspenningsområde - 10...200 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Tverrsnitt av de koblede lederne - 2,5...16 mm²

  • Antall ledere - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333180427

Elnummer

1284911

Leverandørens varenummer

1284911

Typebeskrivelse

JORDKLEMMER

Klemme-/fastspenningsområde:

10...200 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Tverrsnitt av de koblede lederne:

2,5...16 mm²

Antall ledere:

1

Stålbånd 10x0,5mm med falsede kanter. Bruddgrense 600N/mm2 +- 100N