MP Bolagen - Kabelbane tett 600mm Sendz 2m MP-380S - 1353027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 600 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333101477
Elnummer
1353027
Leverandørens varenummer
1353027
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Høyde:
45 mm
Bredde:
600 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1,5 mm
Nyttbart tverrsnitt:
27000 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
16620 kg/m
Disse verdier gjelder ved normal belastning.
Godstykkelse: 1,5 mm
Vangehøyde: 45 mm


