MP Bolagen - Kabelbane tett 75mm Sendz 3m MP-310S - 13 538 56
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 75 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333102153
Elnummer
1353856
Leverandørens varenummer
13 538 56
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Høyde:
45 mm
Bredde:
75 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
3375 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
4240 kg/m
Disse verdier gjelder ved normal belastning.
Godstykkelse: 1 mm
Vangehøyde: 45 mm


