MP Bolagen - Kabelholder K12/3ACU 8-12mm - 1354403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 8...12 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - C-profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333071503
Elnummer
1354403
Leverandørens varenummer
1354403
Typebeskrivelse
1354403
Fastspenningsområde:
8...12 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
C-profil
For metriske rør:
0
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Material på innlegg:
Stål
Materialkvalitet på innlegg:
Andre
Overflatebeskyttelse på skall:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skruens materialkvalitet:
Andre
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Med motpart:
nei
Halogenfri:
Ja
Kabelholder i andre størrelser, på forespørsel.
Tips! Monter kabelholderen med åpningen vendt oppover i en horisontal ankerskinne.
For 3 kabler 8-12 mm
M=16 H=36 L=25 B=25 mm
Tiltrekkingsmoment:
Opp til kabel Ø 40 mm: 2 Nm
Kabeler over Ø 40 mm: 4 Nm


