MP Bolagen - Kabelholder K14/3RU+GW 8-14mm - 1354467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 8...14 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Rundprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333075587
Elnummer
1354467
Leverandørens varenummer
1354467
Typebeskrivelse
1354467
Fastspenningsområde:
8...14 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Rundprofil
For metriske rør:
0
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Halogenfri:
Ja
Kabelholder RU passer de fleste kabelstiger som er på markedet. Passer utmerket på slette flater som for eks. flattjern m m. RU leveres alltid komplett med mellomlegg av typen GW, for å gi kabelen en jevn og større anleggsflate mot underlaget. Kabelholder av typen RU-VA er laget i umagnetisk rustfri kvalitet.1.4301 (SS2333). Kabelholder for tre stk. kabler.


