MP Bolagen - Kabelholder K16/2S-VA 12-16mm - 1354513

KopierKopier
MP Bolagen - Kabelholder K16/2S-VA 12-16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 12...16 mm

  • Maks antall kabler - 2

  • Klemmemateriale - Rustfritt stål

  • Skruemateriale - Rustfritt stål

  • Monteringsmetode - Vinkelprofil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333065335

Elnummer

1354513

Leverandørens varenummer

1354513

Typebeskrivelse

1354513

Fastspenningsområde:

12...16 mm

Maks antall kabler:

2

Klemmemateriale:

Rustfritt stål

Skruemateriale:

Rustfritt stål

Monteringsmetode:

Vinkelprofil

For metriske rør:

0

For PG-rør:

0

Klemmens materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (1.4301)

Overflate bøyle:

Andre

Material på innlegg:

Rustfritt stål

Materialkvalitet på innlegg:

Rustfritt stål 304 (1.4301)

Skruens materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (1.4301)

Overflate skrue:

Andre

Med motpart:

nei

Halogenfri:

Ja

Kabelholder for vinkeljern eller U-jern med mer, med flens-høyde 40 mm. Kabelholder av typen S-VA er laget i umagnetisk rustfri kvalitet 1.4301 (SS2333).

For 2 kabler 12-16 mm
M=20 H=28 L=28 B=25 mm