Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Kabelholder K16/3S 12-16mm - 1354515

KopierKopier
MP Bolagen - Kabelholder K16/3S 12-16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 12...16 mm

  • Maks antall kabler - 3

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Vinkelprofil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333066011

Elnummer

1354515

Leverandørens varenummer

1354515

Typebeskrivelse

1354515

Fastspenningsområde:

12...16 mm

Maks antall kabler:

3

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Vinkelprofil

For metriske rør:

0

For PG-rør:

0

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Material på innlegg:

Stål

Materialkvalitet på innlegg:

Andre

Overflatebeskyttelse på skall:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Skruens materialkvalitet:

Andre

Overflate skrue:

Varmgalvanisert

Med motpart:

nei

Halogenfri:

Ja

Kabelholder for vinkeljern eller U-jern med mer, med flens-høyde 40 mm. Kabelholder av typen S-VA er laget i umagnetisk rustfri kvalitet 1.4301 (SS2333).

For 3 kabler 12-16 mm
M=20 H=28 L=28 B=25 mm