MP Bolagen - Kabelholder K20/RU+GW 14-20mm - 1354475

KopierKopier
MP Bolagen - Kabelholder K20/RU+GW 14-20mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 14...20 mm

  • Maks antall kabler - 1

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Rundprofil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333073965

Elnummer

1354475

Leverandørens varenummer

1354475

Typebeskrivelse

1354475

Fastspenningsområde:

14...20 mm

Maks antall kabler:

1

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Rundprofil

For metriske rør:

0

For PG-rør:

0

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Material på innlegg:

Stål

Materialkvalitet på innlegg:

Andre

Overflatebeskyttelse på skall:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Skruens materialkvalitet:

Andre

Overflate skrue:

Varmgalvanisert

Med motpart:

Ja

Material på motpart:

Plast

Halogenfri:

Ja

Kabelholder RU passer de fleste kabelstiger som er på markedet. Passer utmerket på slette flater som for eks. flattjern m m. RU leveres alltid komplett med mellomlegg av typen GW, for å gi kabelen en jevn og større anleggsflate mot underlaget.

For 1 kabel 14-20 mm
M=24 H=32 L=28