MP Bolagen - Kabelholder K28/3S-VA 24-28mm - 1354525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 24...28 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333064819
Elnummer
1354525
Leverandørens varenummer
1354525
Typebeskrivelse
1354525
Fastspenningsområde:
24...28 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
For metriske rør:
0
For PG-rør:
0
Klemmens materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Overflate bøyle:
Andre
Material på innlegg:
Rustfritt stål
Materialkvalitet på innlegg:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Skruens materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Overflate skrue:
Andre
Med motpart:
nei
Halogenfri:
Ja
For 3 kabler 24-28 mm
M=32 H=28 L=28 B=25 mm