MP Bolagen - Kabelholder K36/ACU 32-36mm - 1354531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 32...36 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - C-profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333068763
Elnummer
1354531
Leverandørens varenummer
1354531
Typebeskrivelse
1354531
Fastspenningsområde:
32...36 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
C-profil
For metriske rør:
0
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Material på innlegg:
Stål
Materialkvalitet på innlegg:
Andre
Overflatebeskyttelse på skall:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skruens materialkvalitet:
Andre
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Med motpart:
nei
Halogenfri:
Ja
For 1 kabel 32-36 mm
M=41 H=28 L=33 B=25 mm
Tiltrekkingsmoment:
Opp til kabel Ø 40 mm: 2 Nm
Kabeler over Ø 40 mm: 4 Nm


