MP Bolagen - Kabelholder K36/ACU-VA 32-36mm - 1354533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 32...36 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - C-profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333078175
Elnummer
1354533
Leverandørens varenummer
1354533
Typebeskrivelse
1354533
Fastspenningsområde:
32...36 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
C-profil
For metriske rør:
0
For PG-rør:
0
Klemmens materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Overflate bøyle:
Andre
Material på innlegg:
Rustfritt stål
Materialkvalitet på innlegg:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Skruens materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Overflate skrue:
Andre
Med motpart:
nei
Halogenfri:
Ja
Kabelholder i andre størrelser, på forespørsel.
Tips! Monter kabelholderen med åpningen vendt oppover i en horisontal ankerskinne.
For 1 kabel 32-36 mm.
M=41 H=28 L=33 B=25 mm.
Tiltrekkingsmoment:
Opp til kabel Ø 40 mm: 2 Nm
Kabeler over Ø 40 mm: 4 Nm


