MP Bolagen - Kabelholder K40/2S 36-40mm - 1354535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 36...40 mm
Maks antall kabler - 2
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333965598
Elnummer
1354535
Leverandørens varenummer
1354535
Typebeskrivelse
1354535
Fastspenningsområde:
36...40 mm
Maks antall kabler:
2
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
For metriske rør:
0
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Material på innlegg:
Stål
Materialkvalitet på innlegg:
Andre
Overflatebeskyttelse på skall:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skruens materialkvalitet:
Andre
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Med motpart:
nei
Halogenfri:
Ja
For 2 kabler 36-40 mm
M=45 H=28 L=33 B=25 mm