Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Kabelstige 300 SS L=6m 6003-48 - 1354303

KopierKopier
MP Bolagen - Kabelstige 300 SS L=6m 6003-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, ikke hullet

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333400068

Elnummer

1354303

Leverandørens varenummer

1354303

Typebeskrivelse

1354303

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, ikke hullet

Høyde:

55 mm

Bredde:

300 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Bygglengde:

6000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

5319 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

300 mm

Vertikal kabelstige:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

Farge:

Edelstål

Vekt:

2510 kg/m

RAL-nummer:

0

Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:

Typ II

Mulig støtteavstand:

0,1...4 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 2,0 m:

1400 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

Kabelstige SS2348 / AISI 316L, 6 meter med perforerte trinn.

Trinnavstand: c-c 300 mm
Vangehøyde: 55 mm
Godstykkelse: 1 mm
Miljøklasse: C5-M