Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Kabelstige 500 Z4 3m MP-105Z4 - 1364445

KopierKopier
MP Bolagen - Kabelstige 500 Z4 3m MP-105Z4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 56 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333751375

Elnummer

1364445

Leverandørens varenummer

1364445

Typebeskrivelse

1364445

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

56 mm

Bredde:

500 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sideveggsperforering:

Ja

Trinnfeste:

Sveist

Bygglengde:

3000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

15500 mm²

Klar høyde:

nei

Trinnavstand cc:

250 mm

Vertikal kabelstige:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Vekt:

2683,33 kg/m

Belastningstesttype i henhold til IEC 61537:

Typ II

Mulig støtteavstand:

2...4 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 2,0 m:

1400 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 3,0 m:

600 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 4,0 m:

300 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

Stiger på 3 meter, disse er smidig å transportere og håndtere. Oppfyller EL AMA:s krav for tung kabelstige.
Trinnavstand C-C 250mm

Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4